項目 | 管塞 |
主體材料 | 鋁 |
旁路 | 1/4“女 |
最高 直徑 | 5.25“ |
最高 頭 | 462尺 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
最高 溫度 | 200度F |
最小 迪亞 | 5" |
公稱管道尺寸(英寸) | 5“/ 6” |
總長度 | 8.49“ |
封口長度 | 1" |
密封材料 | 丁腈 |
船重(kg) | 7.2 |
原產地 | US |
型號 | 最高 直徑 | 最高 頭 | 最大。 壓力 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
145-1002-5P40 | 2.625“ | 924尺 | 400 PSI | 13.5“ | 新台幣49,077元 | |
145-1003-5P80 | 3.375“ | 924尺 | 400 PSI | 13.5“ | 新台幣62,844元 | |
145-1003-P80 | 3" | 924尺 | 400 PSI | 13.5“ | 新台幣55,908元 | |
145-1005-P160 | 4.5“ | 462尺 | 200 PSI | 6.48“ | 新台幣83,862元 | |
145-1005-P80 | 4.875“ | 462尺 | 200 PSI | 2.83“ | 新台幣90,903元 | |
145-1006-P40 | 6.375“ | 462尺 | 200 PSI | 8.49“ | 新台幣118,752元 | |
145-1006-P80 | 6" | 462尺 | 200 PSI | - | 新台幣111,711元 |