項目 | 管塞 |
主體材料 | 鋁 |
旁路 | 1“女 |
最高 直徑 | 14.875“ |
最高 頭 | 231尺 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 200度F |
最小 迪亞 | 14.125“ |
總長度 | 3.83“ |
封口長度 | 1.5“ |
密封材料 | 丁腈 |
船重(kg) | 18 |
原產地 | US |
型號 | 最高 直徑 | 最高 頭 | 最大。 壓力 | 標稱尺寸 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145-9024 | 2.625“ | 462尺 | 200 PSI | - | 4.5“ | 新台幣24,742元 | |
145-9026 | 2.812“ | 462尺 | 200 PSI | - | 4.5“ | 新台幣26,424元 | |
145-9028 | 3" | 462尺 | 200 PSI | - | 4.5“ | 新台幣28,158元 | |
145-9030 | 3.188“ | 462尺 | 200 PSI | - | 4.5“ | 新台幣29,740元 | |
145-9031 | 3.375“ | 462尺 | 200 PSI | - | 4.5“ | 新台幣31,422元 | |
145-9033 | 3.562“ | 462尺 | 200 PSI | - | 4.5“ | 新台幣33,208元 | |
145-9035 | 3.75“ | 462尺 | 200 PSI | - | 4.5“ | 新台幣34,942元 |