得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 測試插頭 |
主體材料 | 碳素鋼 |
最大。 壓力 | 15000 Psi |
公稱管道尺寸(英寸) | 0.75“ |
總長度 | 5.44“ |
插頭直徑 | 0.66“ |
密封材料 | 聚氨酯 |
扳手尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.45 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 總長度 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
147-0005-P10M | 15000 Psi | 5.44“ | 聚氨酯 | 新台幣25,846元 | |
147-0005-P160M | 15000 Psi | 5.44“ | 聚氨酯 | 新台幣25,846元 | |
147-0005-P40M | 15000 Psi | 5.44“ | 聚氨酯 | 新台幣25,846元 | |
147-0005-P80M | 15000 Psi | 5.44“ | 聚氨酯 | 新台幣25,846元 | |
147-0007-P10M | 15000 Psi | 5.75“ | 聚氨酯 | 新台幣25,846元 | |
147-0007-P160M | 15000 Psi | 5.44“ | 聚氨酯 | 新台幣25,846元 | |
147-0007-P40M | 15000 Psi | 5.75“ | 聚氨酯 | 新台幣24,795元 |