扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

Petersen 產品 147-0015-P80 測試塞,高壓測試,1.41 英吋直徑,3/8 英吋 NPT 旁路尺寸 | CF3ARJ

PETERSEN PRODUCTS 147-0015-P80 測試塞,高壓測試,1.41 英寸直徑,3/8 英寸 NPT 旁路尺寸

有現貨
貨號: CF3ARJ 型號:147-0015-P80

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$19,862 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目測試插頭
主體材料碳素鋼
最大。 壓力6500 PSI
公稱管道尺寸(英寸)1-1 / 2“
總長度7"
插頭直徑1.41“
密封材料聚氨酯
扳手尺寸1-5 / 16“

送貨信息:

船重(kg) 1.35
原產地US

產品型號

產品型號最大。 壓力總長度密封材料價錢
Petersen 產品 147-0005-P10M 測試塞,高壓測試,0.60 英寸直徑,1/8 英寸 NPT 旁路尺寸 | CF3AQL 147-0005-P10M15000 Psi5.44“聚氨酯新台幣25,846元
Petersen 產品 147-0005-P160M 測試塞,高壓測試,0.46 英寸直徑,1/8 英寸 NPT 旁路尺寸 | CF3AQM 147-0005-P160M15000 Psi5.44“聚氨酯新台幣25,846元
Petersen 產品 147-0005-P40M 測試塞,高壓測試,0.54 英寸直徑,1/8 英寸 NPT 旁路尺寸 | CF3AQN 147-0005-P40M15000 Psi5.44“聚氨酯新台幣25,846元
Petersen 產品 147-0005-P80M 測試塞,高壓測試,0.49 英寸直徑,1/8 英寸 NPT 旁路尺寸 | CF3AQP 147-0005-P80M15000 Psi5.44“聚氨酯新台幣25,846元
Petersen 產品 147-0007-P10M 測試塞,高壓測試,0.82 英寸直徑,1/8 英寸 NPT 旁路尺寸 | CF3AQQ 147-0007-P10M15000 Psi5.75“聚氨酯新台幣25,846元
Petersen 產品 147-0007-P160M 測試塞,高壓測試,0.75 英寸直徑,1/8 英寸 NPT 旁路尺寸 | CF3AQR 147-0007-P160M15000 Psi5.44“聚氨酯新台幣25,846元
Petersen 產品 147-0007-P40M 測試塞,高壓測試,0.74 英寸直徑,1/8 英寸 NPT 旁路尺寸 | CF3AQT 147-0007-P40M15000 Psi5.75“聚氨酯新台幣24,795元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PETERSEN PRODUCTS 147-0015-P80 測試塞,高壓測試,1.41 英寸直徑,3/8 英寸 NPT 旁路尺寸
新台幣19,862元 /單元