項目 | 套 |
主體材料 | 碳素鋼 |
螺栓尺寸 | 3 / 4“x 9” |
完 | 環氧 |
頭型 | 橢圓頸軌道頭 |
標稱尺寸 | 20的“X 10” |
出口連接 | 10“ |
密封材料 | 丁腈 |
溫度 評分 | -20至180華氏度 |
工作壓力 | 175 PSI |
船重(kg) | 104.4 |
原產地 | US |
型號 | 螺栓尺寸 | 標稱尺寸 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
910-4304-030450 | 4“到6” | 4的“X 3” | 3" | 新台幣43,455元 | |
910-4304-040450 | 5 / 8“x 6” | 4的“X 4” | 4" | 新台幣47,921元 | |
910-4306-030450 | 5 / 8“x 6” | 6的“X 3” | 3" | 新台幣39,829元 | |
910-4306-040657 | 5 / 8“x 6” | 6的“X 4” | 4" | 新台幣39,829元 | |
910-4306-060657 | 5 / 8“x 6” | 6的“X 6” | 6" | 新台幣46,660元 | |
910-4308-040836 | 3 / 4“x 9” | 8的“X 4” | 4" | 新台幣43,350元 | |
910-4308-060836 | 3 / 4“x 9” | 8的“X 6” | 6" | 新台幣47,290元 |