扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

Petersen 產品 938-96110-355 撓度計,10 英寸尺寸,5% 撓度,鋼 | CF2YDP

PETERSEN PRODUCTS 938-96110-355 撓度計,10 英寸尺寸,5% 撓度,鋼

有現貨
貨號: CF2YDP 型號:938-96110-355

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$19,389 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目測量
偏轉5.00%
進水管尺寸9.864“
標稱尺寸10“
管道類型特別提款權35

送貨信息:

船重(kg) 3.6
原產地US

產品型號

產品型號標稱尺寸管道類型價錢
彼德森產品938-96106-265撓度規,鋼1英寸,6英寸,撓度5%,鋼| CF2YDD 938-96106-2656"特別提款權26新台幣12,663元
PETERSEN PRODUCTS 938-96106-2675 撓度計,1 英寸管道尺寸,6 英寸尺寸,7.5% 撓度,鋼 | CF2YDE 938-96106-26756"特別提款權26新台幣12,663元
彼得森產品938-96106-355撓度計,尺寸6英寸,撓度5%,鋼| CF2YDF 938-96106-3556"特別提款權35新台幣12,663元
PETERSEN PRODUCTS 938-96106-3575 撓度計,6 英寸尺寸,7.5% 撓度,鋼 | | CF2YDG 938-96106-35756"特別提款權35新台幣12,663元
彼德森產品938-96108-265撓度計,鋼管1英寸,尺寸8英寸,撓度5%,鋼| CF2YDH 938-96108-2658"特別提款權26新台幣16,499元
彼德森產品938-96108-2675撓度規,鋼製1英寸尺寸,8英寸尺寸,撓度7.5%,鋼| CF2YDJ 938-96108-26758"特別提款權26新台幣16,499元
彼德森產品938-96108-355變形量規,8英寸尺寸,變形量為5%,鋼| CF2YDK 938-96108-3558"特別提款權35新台幣16,499元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PETERSEN PRODUCTS 938-96110-355 撓度計,10 英寸尺寸,5% 撓度,鋼
新台幣19,389元 /單元