Phase-a-matic Pam-300hd | 相位轉換器靜態 1-3 Hp | 2mv47 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PHASE-A-MATIC PAM-300HD相位轉換器靜態1-3 HP | AC2UBP 2MV47

PHASE-A-MATIC PAM-300HD 相位轉換器靜態 1-3 HP

有現貨
貨號:AC2UBP 型號:PAM-300HD交叉參考:2MV47

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$20,832 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目相位轉換器
深度2-5 / 8“
身高9.5“
輸入15安培
輸入相交流1
輸入電壓208-242
剔除尺寸(英寸)1/2
輸出電流9.6
輸出馬力1-3
輸出電壓208-242
類別靜止
信號寬度5.125“

送貨信息:

船重(kg) 1.18
船高(厘米)27.43
船長(厘米)15.49
船寬(厘米)9.65
HS代碼8504409580
原產地US

產品詳細說明:

  • 生命值範圍(1至3)
  • 電機額定負載(2/3)
  • 輸出相AC(3)

產品型號

產品型號深度身高輸入電壓輸出電壓類別信號寬度價錢
PHASE-A-MATIC PAM-1200HD 相位轉換器靜態 8-12 HP | AC2UBQ 2MV50 PAM-1200高清2-5 / 8“12.75“208-245208-245靜止5.125“新台幣46,734元
PHASE-A-MATIC R-5相位轉換器旋轉5 HP 208-240V | AC8VXQ 3EDX1 R-519“13“208-240208-240扶輪社12“新台幣88,061元
PHASE-A-MATIC R-7 相位轉換器旋轉 7.5 HP 208-240V | AC8VXR 3EDX5 R-716“16“208-240208-240扶輪社16“新台幣117,150元
PHASE-A-MATIC UL-200HD 相位轉換器,208-230 VAC,208-230 VAC,15 A 輸入電流,6 A 輸出電流,2/3,靜態 | CT7QUB 787PK1 UL-200HD------新台幣14,090元
PHASE-A-MATIC UL-600HD 相位轉換器,208-230 VAC,208-230 VAC,30 A 輸入電流,15.2 A 輸出電流,2/3 | CT7QUC 787PK3 UL-600HD------新台幣19,074元
PHASE-A-MATIC UL-1200HD 相位轉換器,208-230 VAC,208-230 VAC,60 A 輸入電流,28 A 輸出電流,2/3 | CT7QUD 787PK5 UL-1200HD------新台幣27,189元
PHASE-A-MATIC UL-300HD 相位轉換器,208-230 VAC,208-240 VAC,15 A 輸入電流,9.6 A 輸出電流,2/3 | CT7QUE 787PK2 UL-300HD------新台幣15,016元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PHASE-A-MATIC PAM-300HD 相位轉換器靜態 1-3 HP
新台幣20,832元 /單元