得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | HID鎮流器 |
ANSI代碼 | M130 |
鎮流器家庭 | HID磁性 |
鎮流器類型 | 磁芯和線圈 |
身高 | 2 15機構/ 16“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 120/277 |
輸入瓦數 | 56 |
絕緣級別 | H |
燈的類型 | 金屬鹵化物 |
燈瓦 | 35/39 |
總長: | 3 15機構/ 16“ |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | -20度數F. |
燈數 | 1 |
120V工作電流 | 0.45 |
277V工作電流 | 0.2 |
熱保護 | 沒有 |
信號寬度 | 2 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8504100000 |
原產地 | MX |
型號 | 絕緣級別 | ANSI代碼 | 鎮流器家庭 | 燈瓦 | 總長: | Min.最小Starting Temp.起始溫度 | 開始輸入 | 熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A6071-001D | H | M59 | HID磁性 | 400 | 4.75“ | -20度數F. | 探測器 | - | 新台幣6,313元 | |
71A6572-001 | H | M47 | HID磁性 | 1000 | 6" | -20度數F. | 探測器 | - | 新台幣11,561元 | |
71A6552-001 | H | M47 | HID磁性 | 1000 | 6" | -20度數F. | 探測器 | - | 新台幣16,080元 | |
71A5492-001D | H | M102 / M142 | HID磁性 | 150 | 3 15機構/ 16“ | -20度數F. | 脈衝 | - | 新台幣6,469元 | |
71A5750-001D | H | M58 | HID磁性 | 250 | 4.75“ | -20度數F. | 探測器 | - | 新台幣8,184元 | |
71A6051-001D | H | M59 | HID磁性 | 400 | 4.75“ | -20度數F. | 探測器 | - | 新台幣9,545元 | |
71A5771-001D | H | M58 | HID磁性 | 250 | 3 15機構/ 16“ | -20度數F. | 探測器 | - | 新台幣6,667元 |