得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | HID鎮流器 |
ANSI代碼 | M131 |
鎮流器家庭 | HID磁性 |
鎮流器類型 | 磁芯和線圈 |
身高 | 4.437“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 120 / 208 / 240 / 277 |
輸入瓦數 | 400 |
絕緣級別 | H |
燈的類型 | 金屬鹵化物 |
燈瓦 | 350 |
總長: | 4.75“ |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | -20度數F. |
燈數 | 1 |
120V工作電流 | 3.4 |
208V工作電流 | 2 |
240V工作電流 | 1.7 |
277V工作電流 | 1.5 |
開始輸入 | 脈衝 |
UPC | 781087097502 |
信號寬度 | 3 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 4.99 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8504100000 |
原產地 | MX |
型號 | 絕緣級別 | ANSI代碼 | 鎮流器家庭 | 燈瓦 | 總長: | Min.最小Starting Temp.起始溫度 | 開始輸入 | 熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A6071-001D | H | M59 | HID磁性 | 400 | 4.75“ | -20度數F. | 探測器 | - | 新台幣5,786元 | |
71A6572-001 | H | M47 | HID磁性 | 1000 | 6" | -20度數F. | 探測器 | - | 新台幣11,135元 | |
71A6552-001 | H | M47 | HID磁性 | 1000 | 6" | -20度數F. | 探測器 | - | 新台幣15,018元 | |
71A5492-001D | H | M102 / M142 | HID磁性 | 150 | 3 15機構/ 16“ | -20度數F. | 脈衝 | - | 新台幣6,468元 | |
71A5750-001D | H | M58 | HID磁性 | 250 | 4.75“ | -20度數F. | 探測器 | - | 新台幣7,371元 | |
71A6051-001D | H | M59 | HID磁性 | 400 | 4.75“ | -20度數F. | 探測器 | - | 新台幣8,492元 | |
71A5771-001D | H | M58 | HID磁性 | 250 | 3 15機構/ 16“ | -20度數F. | 探測器 | - | 新台幣6,932元 |