項目 | HID鎮流器 |
ANSI代碼 | S52 |
鎮流器家庭 | HID磁性 |
鎮流器類型 | 磁芯和線圈 |
身高 | 4.437“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 480 |
輸入瓦數 | 1100 |
絕緣級別 | H |
燈的類型 | 高壓鈉 |
燈瓦 | 1000 |
總長: | 6" |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | -40度數F. |
燈數 | 1 |
480V工作電流 | 2.3 |
UPC | 781087874318 |
信號寬度 | 5 15機構/ 16“ |
船重(kg) | 13.83 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8504100000 |
原產地 | MX |
型號 | 總長: | ANSI代碼 | 鎮流器類型 | Min.最小Starting Temp.起始溫度 | 熱保護 | 信號寬度 | 身高 | 輸入電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A8071-001D | 3 15機構/ 16“ | S54 | 磁芯和線圈 | -40度數F. | - | 3 5機構/ 16“ | 2.875“ | 120 / 208 / 240 / 277 | 新台幣4,646元 | |
71A8172-001D | 3 15機構/ 16“ | S55 | 磁芯和線圈 | -40度數F. | - | 3.38“ | 2.875“ | 120 / 208 / 240 / 277 | 新台幣6,154元 | |
71A8271-001D | 4.75“ | S50 / M168 | 磁芯和線圈 | -40度數F. | - | 3.437“ | 4.437“ | 120 / 208 / 240 / 277 | 新台幣7,787元 | |
71A8473-001D | 4.75“ | S51 / M169 | 磁芯和線圈 | -40度數F. | - | 4" | 4.437“ | 120 / 208 / 240 / 277 | 新台幣9,143元 | |
71A7971-001D | 3 15機構/ 16“ | S62 | 磁芯和線圈 | -40度數F. | - | 3.12“ | 2.875“ | 120 / 208 / 240 / 277 | 新台幣5,550元 | |
71A8251-001D | 4.75“ | S50 / M168 | 磁芯和線圈 | -40度數F. | - | 3.5“ | 4.437“ | 120/208/240/277/480 | 新台幣8,520元 | |
71A8453-001D | 4.75“ | S51 / M169 | 磁芯和線圈 | -40度數F. | - | 4.38“ | 4.437“ | 120/208/240/277/480 | 新台幣10,354元 |