項目 | LED驅動器 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 環境溫度。 範圍 | 身高 | 輸入功率 | 輸入電壓 | 總長: | 輸出電流 | 輸出電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDHCNA0350C425DN | 2 5機構/ 16“ | -40度至131度F | 1.5“ | 165 | 347到480 VAC | 9.5“ | 0.35個ADC | 120 425 VDC | 新台幣8,058元 | ||
LEDINTA2000C24DO | 1 1機構/ 16“ | -4度至158度F | 1" | 59 | 120到277 VAC | 16 11機構/ 16“ | 1.0-2.0模數轉換器 | 最大24 VDC | 新台幣5,380元 | ||
XI054C150V054DNT1M | 1.187“ | -4度至158度F | 1" | 65 | 120到277 VAC | 14.187“ | 0.70-1.50模數轉換器 | 27 54 VDC | 新台幣3,995元 | ||
XI075C200V054XPT1M | 1.187“ | -4度至158度F | 1" | 87 | 120到277 VAC | 16.625“ | 0.70-2.0模數轉換器 | 27 54 VDC | 新台幣5,851元 | ||
913710299702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
ICN2P16TLDN35M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
ICN3P16TLDN35M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|