得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 節能燈鎮流器 |
鎮流器家庭 | SmartMate(R) |
鎮流器類型 | 電子產品 |
基本類型 | 4引腳 |
尺寸參考 | A38 |
身高 | 1" |
輸入瓦數 | 18 |
總長: | 4 1機構/ 5“ |
光輸出 | 正常 |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | 0學位F. |
燈數 | 1或2 |
開始輸入 | 快速 |
電壓 | 120/277 |
信號寬度 | 2 2機構/ 5“ |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8504100000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 開始輸入 | 鎮流器家庭 | 鎮流器類型 | 電壓 | 信號寬度 | 身高 | 輸入瓦數 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ-2Q26-M2-LD-K | 程序 | 馬克10(R) | 電子調光 | 120 | 3" | 1 5機構/ 16“ | 16 | 5" | 新台幣5,165元 | ||
REZ-1T42-M2-LD-K | 程序 | 馬克10(R) | 電子調光 | 120 | 3" | 1 5機構/ 16“ | 8 | 5" | 新台幣4,850元 | ||
ICF-2S13-H1-LD-K | 快速 | SmartMate(R) | 電子產品 | 120/277 | 2 2機構/ 5“ | 1" | 29 | 4 1機構/ 5“ | 新台幣1,772元 | ||
ICF-2S26-H1-LD-K | 快速 | SmartMate(R) | 電子產品 | 120/277 | 2 2機構/ 5“ | 1" | 54 | 4 1機構/ 5“ | 新台幣1,809元 | ||
ICF-2S42-M2-LD-K | 快速 | SmartMate(R) | 電子產品 | 120/277 | 3" | 1 3機構/ 10“ | 93 | 4 1機構/ 5“ | 新台幣2,248元 | ||
ASB062024BL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
GEL2P32RHTP35M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|