項目 | HID鎮流器 |
ANSI代碼 | M130 / C130 |
鎮流器家庭 | e-Vision(TM) |
鎮流器類型 | 電子產品 |
身高 | 1 13機構/ 64“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 120/277 |
輸入瓦數 | 44 |
燈的類型 | 金屬鹵化物 |
燈瓦 | 39 |
總長: | 3 51機構/ 64“ |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | -20度C / -4度F |
燈數 | 1 |
120V工作電流 | 0.39 |
277V工作電流 | 0.18 |
熱保護 | 是 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8504100000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
IMH-39-G-LF | 新台幣9,334元 |