項目 | 電子鎮流器 |
交流電 | 0.4 |
鎮流因子 | 0.71 |
鎮流器家庭 | tan(R) |
身高 | 1.187“ |
輸入瓦數 | 46 |
燈的類型 | T8燈 |
總長: | 9.5“ |
光輸出 | 低 |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | 0學位F. |
F17T8燈的數量 | 1或2 |
F25T8燈的數量 | 1或2 |
F32T8燈的數量 | 1或2 |
F32T8(28W)燈的數量 | 1或2 |
F32T8(30W)燈的數量 | 1或2 |
F32T8U燈的數量 | 1或2 |
F40T8燈的數量 | 1 |
燈數 | 2 |
功率因數 | 0.99 |
開始輸入 | 程序 |
總諧波失真 | 小於10% |
UPC | 781087085103 |
電壓 | 120/277 |
信號寬度 | 1 11機構/ 16“ |
接線方式 | 平行 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8504100000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | Min.最小Starting Temp.起始溫度 | 交流電 | 鎮流器家庭 | 燈數 | 功率因數 | 開始輸入 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOP-2PSP32-N | 0學位F. | 0.48 | tan(R) | 2 | 0.98 | 程序 | 120/277 | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,300元 | ||
IOP-2P32-HL-N | -20度數F. | 0.62年到0.26年 | Optanium(R)IOP | 1或2 | 大於0.98 | 即食類 | 120/277 | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,261元 | ||
IOP-3P32-HL-N | -20度數F. | 0.91年到0.39年 | Optanium(R)IOP | 3 | 大於0.98 | 即食類 | 120/277 | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,399元 | ||
ICN-3P32-N | 0學位F. | 0.71年到0.31年 | 奔騰(TM) | 3 | 大於0.98 | 即食類 | 120/277 | 1 11機構/ 16“ | 新台幣895元 | ||
ICN-4P32-N | 0學位F. | 0.94年到0.41年 | 奔騰(TM) | 4 | 大於0.98 | 即食類 | 120/277 | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,296元 | ||
IOP-2P59-N | 32學位F. | 0.91年到0.39年 | tan(R) | 2 | 大於0.98 | 即食類 | 120/277 | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,362元 | ||
ICN-2P32-N | 0學位F. | 0.50年到0.21年 | 奔騰(TM) | 1或2 | 大於0.98 | 即食類 | 120/277 | 1 5機構/ 16“ | 新台幣1,049元 |