項目 | LED驅動器 |
環境溫度。 範圍 | -40度至140度F |
身高 | 1.187“ |
輸入電流 | AAC 0.63 |
輸入功率 | 75 |
輸入電壓 | 120 VAC |
總長: | 9.5“ |
輸出電流 | 0.80-5.0模數轉換器 |
輸出電壓 | 12 VDC |
功率因數 | 0.90 |
輸出功率 | 10至60 W |
信號寬度 | 1 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.6 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 24.89 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8504100000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 身高 | 輸入功率 | 輸入電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDINTA0012V50FO | 1.187“ | 70 | 120-277 VAC | 0.10-5.0模數轉換器 | 12 VDC | 1 11機構/ 16“ | 新台幣7,618元 | ||
LED120A0024V33F | 1.187“ | 95 | 120 VAC | 0.80-3.30模數轉換器 | 24 VDC | 1 11機構/ 16“ | 新台幣5,378元 | ||
LED120A0350C33F | 1.187“ | 15 | 120 VAC | 0.35個ADC | 2.8 32.6 VDC | 1 11機構/ 16“ | 新台幣3,482元 | ||
LEDINTA0700C210FO | 1.5“ | 165 | 120-277 VAC | 0.70個ADC | 60 210 VDC | 2 5機構/ 16“ | 新台幣8,066元 |