項目 | LED驅動器 |
環境溫度。 範圍 | 104度至131度F |
鎮流器類型 | 0-10V調光 |
綠色認證或其他認可 | UL環境聲明驗證 |
身高 | 1 31機構/ 64“ |
輸入電流 | 0.50、0.35 AAC |
輸入功率 | 167 |
輸入電壓 | 347到480 VAC |
總長: | 8.375“ |
輸出電流 | 0.70個ADC |
輸出電壓 | 60到210 VDC |
功率因數 | 0.95 |
輸出功率 | 150W |
信號寬度 | 2 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 5.59 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 身高 | 輸入功率 | 輸入電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XI150C105V140CNF1 | 1.5“ | 169 | 120到277 VAC | 1.05個ADC | 44到140 VDC | 2 23機構/ 64“ | 新台幣3,833元 | ||
XH150C053V280CNF1 | 1 31機構/ 64“ | 167 | 347到480 VAC | 0.53個ADC | 90到280 VDC | 2 5機構/ 16“ | 新台幣5,553元 |