項目 | 鹵素燈泡 |
平均燈泡壽命 | 2000小時。 |
基本類型 | 2針(GU5.3) |
光束角 | 36學位 |
燈泡殼 | 金屬 |
室內/室外使用 | 室內只有 |
燈色溫度 | 3300K |
燈管直徑 | 2" |
燈飾 | 重設 |
燈的類型 | 具有阻燃性質。 |
配光 | 可調整 |
光輸出 | 3000至3999K,暖白色 |
流明 | 890 |
最高 總體長度 | 1.75“ |
總體燈形 | MR |
能量源 | 即插即用 |
粗糙的服務 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
三路 | 沒有 |
類別 | 反射鏡 |
電壓 | 120 |
瓦 | 50 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 17.78 |
原產地 | DE |