項目 | 檢查燈 |
可調整 | 具有廣泛的活動範圍和活動範圍 |
臂長 | 35.5“ |
光束角 | 32學位 |
顏色 | 白色 |
色溫 | 3200K |
線長 | 8.5ft。 |
線型 | 插上 |
隨附燈 | 是 |
燈的類型 | 具有阻燃性質。 |
鏡片 | 重設 |
光輸出 | 45,000 lux @ 18英寸 |
安裝類型 | 落地式 |
總體覆蓋率 | 35.5“ |
軸體 | 搖臂 |
類別 | 落地架 |
電壓 | 120 |
瓦 | 35 |
船重(kg) | 16.2 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 9405108020 |
產品 | 型號 | 瓦 | 臂長 | 色溫 | 線長 | 光輸出 | 安裝類型 | 總體覆蓋率 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A50FL | 45 | 31“ | 3100K | 9.83ft。 | 45,000 lux @ 40英寸 | 落地式 | 31“ | 落地架 | 新台幣221,883元 | ||
SB40FL | 20 | 28“ | 3400K | 8.5ft。 | 56,000 lux @ 18英寸 | 落地式 | 28“ | 落地架 | 新台幣61,100元 | ||
GL30FL | 35 | 35.5“ | 3200K | 8.5ft。 | 45,000 lux @ 18英寸 | 落地式 | 35.5“ | 落地架 | 新台幣53,933元 | ||
OP216FL | 50 | 37.5“ | 3300K | 9.83ft。 | 86,000 lux @ 24英寸 | 落地式 | 37.5“ | 落地架 | 新台幣175,452元 | ||
CS316FL | 150 | 37.5“ | 4300K | 9.83ft。 | 86,000 lux @ 24英寸 | 落地式 | 37.5“ | 落地架 | 新台幣198,876元 | ||
A50SC | 84 | 63“ | 3100K | 9.83ft。 | 37,000勒克斯@ 40英寸 | 單天花板 | 63“ | 天花燈 | 新台幣214,721元 | ||
A50DC | 84 | 63“ | 3100K | 9.83ft。 | 37,000勒克斯@ 40英寸 | 雙天花板 | 63“ | 天花燈 | 新台幣385,550元 |