項目 | 檢查燈 |
可調整 | 具有廣泛的活動範圍和活動範圍 |
臂長 | 37.5“ |
顏色 | 白色 |
色溫 | 3300和4300K |
線長 | 10ft。 |
隨附燈 | 是 |
燈的類型 | 具有阻燃性質。 |
鏡片 | 重設 |
光輸出 | 門診II 78,000 Lux @ 24“ / CoolSpot II 126,000 Lux @ 24” |
安裝類型 | 天花燈 |
總體覆蓋率 | 37.5“ |
軸體 | 搖臂 |
類別 | 天花燈 |
電壓 | 120 |
瓦 | 50/150 |
船重(kg) | 37.35 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 9405108020 |