項目 | 迷你LED階梯燈 |
色溫 | 3500K |
顯色指數 | 80 |
身高 | 2.75 |
外殼顏色 | 黑色 |
外殼材質 | 優質壓鑄鋁 |
總長: | 4.5“ |
鏡頭類型 | 聚碳酸酯 |
燈光顏色 | 白色 |
流明 | 低:62.9,中:119.3,高:148.7 |
工作溫度 範圍 | -31至104度F |
額定壽命 | PathMaster 採用固態組件設計,額定可持續“正常開啟”使用 10 年。 |
溫度。 範圍 | -31 華氏度(-35 攝氏度)至 104 華氏度(40 攝氏度) |
電壓 | 120 |
商品保修條款 | 5年 |
信號寬度 | 1.5 |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 9405600000 |