項目 | 白熾燈 |
ANSI代碼 | C78.20 |
基本類型 | 中型螺絲 E26 |
光束角 | 360度 |
燈泡直徑 | 2 5機構/ 8“ |
燈泡殼 | 玻璃 |
色溫 | 2700K |
完 | 白色 |
對於封閉式燈具 | 沒有 |
高輸出 | 沒有 |
室內/室外使用 | 室內只有 |
配光 | 洪水 |
流明 | 300/960/1260流明 |
最小溫度 | -10度 F |
總長度 | 5.375“ |
額定壽命 | 1750小時。 |
粗糙的服務 | 沒有 |
三方圈 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
開始輸入 | 即食類 |
溫度。 範圍 | -10至100度 F |
貿易編號 | A/G/PS |
類別 | 標準 |
電壓 | 120V交流 |
瓦 | 30 / 100W |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 額定壽命 | ANSI代碼 | 基本類型 | 粗糙的服務 | 三方圈 | 貿易編號 | 類別 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150/RS/TF 120-130V 8/1 PK | 1000小時。 | C78.20 | 中型螺絲 E26 | 是 | 沒有 | - | 反射鏡 | 150W | 新台幣672元 | 詢價
| |
BC40BA9C/CL/LL 6/4 | 2000小時。 | C78.23 | 沒有 | 沒有 | BA9 | BC40BA9C/CL/LL 6/4 | 裝飾 | 40W | 新台幣208元 | 詢價
|