項目 | LED燈 |
基本類型 | 中雙針 G13 |
燈泡直徑 | 1 1機構/ 8“ |
燈泡殼 | 聚碳酸酯 |
燈泡製造商保修期限 | 5年 |
色溫 | 4000K |
顯色指數 | 82 |
符合能源之星 | 沒有 |
完 | 磨砂 |
對於封閉式燈具 | 是 |
室內/室外使用 | 室內/室外 |
流明 | 2100流明 |
最小溫度 | -4度 F |
標稱長度 | 4英尺 |
總長度 | 47 3機構/ 4“ |
額定壽命 | 50000小時。 |
粗糙的服務 | 沒有 |
三方圈 | T8 |
溫度。 範圍 | -4至113度 F |
電壓 | 120V 至 277、347V 交流 |
瓦 | 14W |
原產地 | 墨西哥 |
產品 | 型號 | 電壓 | 基本類型 | 色溫 | 瓦 | 流明 | 總長度 | 額定壽命 | 三方圈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469585 | 120V 至 277、347V 交流 | 中雙針 G13 | 4000K | 10W | 1600流明 | 47 3機構/ 4“ | 50000小時。 | T8 | 新台幣252元 | 詢價
| |
929002295704 | 120V交流 | 沒有 | 2700K | 6.6W | 600流明 | 4 3機構/ 8“ | 15000小時。 | BA11 | - | 詢價
|