項目 | 緊湊型熒光燈 |
基本類型 | 中型螺絲 E26 |
燈泡殼 | 玻璃 |
色溫 | 2700K |
顯色指數 | 82 |
對於封閉式燈具 | 沒有 |
高輸出 | 沒有 |
室內/室外使用 | 室內只有 |
流明 | 1250流明 |
最小溫度 | -20度 F |
總長度 | 1機構/ 8“ |
額定壽命 | 10000小時。 |
粗糙的服務 | 沒有 |
三方圈 | 螺旋 |
防碎 | 沒有 |
開始輸入 | 即食類 |
溫度。 範圍 | -20至120度 F |
三路 | 沒有 |
貿易編號 | T2/QFS/13W/E26WW |
類別 | 標準 |
電壓 | 120V交流 |
瓦 | 18W |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 流明 | 總長度 | 額定壽命 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC-EL/mdTQ 23W T2 4PK | 1600流明 | 1機構/ 8“ | 12000小時。 | 120V交流 | 23W | - | 詢價
| |
SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1 | 550流明 | 3 3機構/ 8“ | 10000小時。 | 110V到127V AC | 9W | 新台幣940元 | 詢價
| |
16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20 | - | - | - | - | - | 新台幣311元 | ||
9.5A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20 | - | - | - | - | - | 新台幣332元 |