Pic Gauges 301l-402f | 不鏽鋼壓力表 160 Psi | 30zv84 | XNUMXzvXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PIC GAUGES 301L-402F壓力表不銹鋼160 psi | AH3BDK 30ZV84

PIC GAUGES 301L-402F 不銹鋼壓力表 160 psi

有現貨
貨號:AH3BDK 型號:301L-402F交叉編號:30ZV84

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,718 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力計
校准證書沒有
錶殼顏色不銹鋼
外殼材料不銹鋼
連接位置底部
連接尺寸1機構/ 2“
錶盤尺寸4"
洋溢著甘油
量規類型重型
鏡頭材質塑料
工作溫度 範圍30度至160度F
主要應用一般用途
範圍0至160 psi
傳感器材質不銹鋼
最小畢業2
插座材質不銹鋼
接液材料不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.69
船高(厘米)5.33
船長(厘米)12.95
船寬(厘米)12.95
原產地CN

產品詳細說明:

  • 儀表精度:+/- 2-1-2%
  • 壓力和真空計類型:壓力計
  • 可安裝儀表板:否
  • 液體填充:是
  • 量具初級範圍編號畢業:20

產品型號

產品型號範圍最小畢業價錢
PIC GAUGES 301L-402B壓力表不銹鋼15 psi | AH3BDC 30ZV77 301L-402B0年到15年0.1新台幣3,718元
PIC GAUGES 301L-402C壓力表不銹鋼30 psi | AH3BDD 30ZV78 301L-402℃0年到30年0.5新台幣3,718元
PIC GAUGES 301L-402D壓力表不銹鋼60 psi | AH3BDH 30ZV82 301L-402D0年到60年0.5新台幣3,718元
PIC GAUGES 301L-402E壓力表不銹鋼100 psi | AH3BDJ 30ZV83 301L-402E0年到100年2新台幣3,718元
PIC GAUGES 301L-402G壓力表不銹鋼200 psi | AH3BDL 30ZV85 301L-402G0年到200年5新台幣3,718元
PIC GAUGES 301L-402H壓力表不銹鋼300 psi | AH3BDM 30ZV86 301L-402H0年到300年5新台幣3,718元
PIC GAUGES 301L-402I壓力表不銹鋼400 psi | AH3BDN 30ZV87 301L-402I0年到400年5新台幣3,718元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PIC GAUGES 301L-402F 不銹鋼壓力表 160 psi
新台幣3,718元 /單元