項目 | 壓力計 |
校准證書 | 沒有 |
錶殼顏色 | 不銹鋼 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
連接位置 | 中後衛 |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
錶盤尺寸 | 2.5“ |
洋溢著 | 甘油 |
鏡頭材質 | 塑料 |
工作溫度 範圍 | 30度至160度F |
主要應用 | 一般用途 |
範圍 | 0至6000 psi |
傳感器材質 | 不銹鋼 |
最小畢業 | 100 |
插座材質 | 不銹鋼 |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.87 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 範圍 | 最小畢業 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
302LFW-254U | 0至10,000 psi | 200 | 新台幣2,306元 | ||
302LFW-254V | 0至15,000 psi | 200 | 新台幣2,473元 |