圖片儀表 4001-2lh |重型壓力表 4 英吋 300 Psi | 19rz32 | XNUMXrzXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PIC Gauges 4001-2LH重型壓力表4英寸300 psi | AG9EGV 19RZ32

PIC GAUGES 4001-2LH 重型壓力表 4 英寸 300 psi

有現貨
貨號:AG9EGV 型號:4001-2LH交叉編號:19RZ32

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,931 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力計
校准證書沒有
錶殼顏色不銹鋼
外殼材料不銹鋼
連接位置底部
連接尺寸1機構/ 2“
錶盤尺寸4"
量規類型重型
鏡頭材質玻璃
工作溫度 範圍-30度至180度F
主要應用一般用途
範圍0年到300年
傳感器材質不銹鋼
最小畢業2
插座材質不銹鋼
接液材料不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)5.84
船長(厘米)13.72
船寬(厘米)13.46
原產地CN

產品詳細說明:

  • 儀表精度:+/- 1.00%
  • 壓力和真空計類型:壓力計
  • 可安裝儀表板:否
  • 液體填充:否
  • 量具初級範圍編號畢業:30
  • 所需的壓力表適配器:否

產品型號

產品型號範圍最小畢業價錢
PIC Gauges 4001-2LU重型壓力表4英寸10K psi | AG9EGW 19RZ33 4001-2LU0至10,000 psi100新台幣6,593元
PIC GAUGES 4001-2LV重型壓力表4英寸15K psi | AG9EGX 19RZ34 4001-2LV0至15,000 psi100新台幣6,593元
PIC Gauges 4001-2LW重型壓力表4英寸20K psi | AG9EGY 19RZ35 4001-2升0至20,000 psi200新台幣6,593元
PIC Gauges 4001-2LB重型壓力表4英寸15 psi | AG9LKC 20TW87 4001-2LB0年到15年0.1新台幣5,931元
PIC Gauges 4001-2LC重型壓力表4英寸30 psi | AG9LKD 20TW88 4001-2LC0年到30年0.2新台幣5,931元
PIC Gauges 4001-2LD重型壓力表4英寸60 psi | AG9LKL 20TW95 4001-2LD0年到60年0.5新台幣5,931元
PIC Gauges 4001-2LE重型壓力表4英寸100 psi | AG9LKM 20TW96 4001-2LE0年到100年1新台幣5,931元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PIC GAUGES 4001-2LH 重型壓力表 4 英寸 300 psi
新台幣5,931元 /單元