扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PIC Gauges 4001-4LA重型真空計4英寸30-0 Hg真空| AG9LLA 20TX09

PIC GAUGES 4001-4LA 真空計重型 4 英吋 30-0 Hg 真空

有現貨
貨號:AG9LLA 型號:4001-4LA交叉編號:20TX09

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,015 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目真空計
校准證書沒有
錶殼顏色不銹鋼
外殼材料不銹鋼
連接位置底部
連接尺寸1機構/ 4“
錶盤尺寸4"
量規類型重型
鏡頭材質玻璃
工作溫度 範圍-30度至180度F
主要應用一般用途
範圍30至0 In。 汞
傳感器材質不銹鋼
最小畢業0.2
插座材質不銹鋼
接液材料不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.41
船高(厘米)5.59
船長(厘米)13.72
船寬(厘米)13.72
原產地CN

產品詳細說明:

  • 儀表精度:+/- 1.00%
  • 壓力和真空計類型:真空計
  • 可安裝儀表板:否
  • 液體填充:否
  • 量具初級範圍編號畢業:3
  • 所需的壓力表適配器:否

產品型號

產品型號插座材質錶殼顏色外殼材料接液材料連接位置錶盤尺寸鏡頭材質工作溫度 範圍價錢
PIC GAUGES 201L-404A真空表液4In 30-0In Hg Vacuum | AG9LGF 20TV39 201升-404A不銹鋼不銹鋼底部4"塑料30度至160度F新台幣1,999元
PIC GAUGES 202L-404A真空計1/4英寸NPT 4英寸| AG9LJF 20TW51 202升-404A不銹鋼不銹鋼中後衛4"塑料30度至160度F新台幣2,726元
PIC GAUGES 6001-4LA重型真空計6英寸30-0汞| AG9LNA 20TX55 6001-4LA不銹鋼不銹鋼不銹鋼不銹鋼底部6"玻璃-30度至180度F新台幣9,746元
PIC真空計601L-254A 1/4英寸NPT 2-1 / 2英寸真空計| AG9LNY 20TY07 601升-254A金色黃銅底部2.5“塑料30度至160度F新台幣2,819元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PIC GAUGES 4001-4LA 真空計重型 4 英吋 30-0 Hg 真空
新台幣6,015元 /單元