Pic Gauges 6001-2li | 重型壓力表 6 英吋 400 Psi | 20tx46 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PIC GAUGES 6001-2LI重型壓力表6英寸400 psi | AG9LMQ 20TX46

PIC GAUGES 6001-2LI 重型壓力表 6 英寸 400 psi

有現貨
貨號:AG9LMQ 型號:6001-2LI交叉編號:20TX46

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$14,094 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力計
校准證書沒有
錶殼顏色不銹鋼
外殼材料不銹鋼
連接位置底部
連接尺寸1機構/ 2“
錶盤尺寸6"
量規類型重型
鏡頭材質玻璃
工作溫度 範圍-30度至180度F
主要應用一般用途
範圍0年到400年
傳感器材質不銹鋼
最小畢業5
插座材質不銹鋼
接液材料不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.99
船高(厘米)7.62
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)20.32
原產地CN

產品詳細說明:

  • 儀表精度:+/- 1.00%
  • 壓力和真空計類型:壓力計
  • 可安裝儀表板:否
  • 液體填充:否
  • 所需的壓力表適配器:否

產品型號

產品型號範圍最小畢業價錢
PIC Gauges 6001-2LH重型壓力表6英寸300 psi | AG9EGZ 19RZ36 6001-2升0年到300年2新台幣9,400元
PIC GAUGES 6001-2LB重型壓力表6英寸15 psi | AG9LMD 20TX35 6001-2LB0年到15年0.1新台幣9,400元
PIC GAUGES 6001-2LC重型壓力表6英寸30 psi | AG9LME 20TX36 6001-2LC0年到30年0.2新台幣9,400元
PIC GAUGES 6001-2LD重型壓力表6英寸60 psi | AG9LML 20TX42 6001-2LD0年到60年0.5新台幣9,400元
PIC GAUGES 6001-2LE重型壓力表6英寸100 psi | AG9LMM 20TX43 6001-2LE0年到100年1新台幣9,400元
PIC GAUGES 6001-2LF重型壓力表6英寸160 psi | AG9LMN 20TX44 6001-2LF0至160 psi2新台幣9,400元
PIC GAUGES 6001-2LG重型壓力表6英寸200 psi | AG9LMP 20TX45 6001-2LG0年到200年2新台幣9,400元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PIC GAUGES 6001-2LI 重型壓力表 6 英寸 400 psi
新台幣14,094元 /單元