扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PIC 壓力表 601L-254F 壓力表 1/4 英吋 NPT 2-1/2 英吋 | AG9LPH 20TY16

PIC GAUGES 601L-254F 壓力表 1/4 英寸 NPT 2-1/2 英寸

有現貨
貨號:AG9LPH 型號:601L-254F交叉編號:20TY16

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,232 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力計
校准證書沒有
錶殼顏色金色
外殼材料黃銅
連接位置底部
連接尺寸1機構/ 4“
錶盤尺寸2.5“
洋溢著甘油
鏡頭材質塑料
工作溫度 範圍30度至160度F
主要應用一般用途
範圍0至160 psi
傳感器材質
最小畢業2
插座材質
接液材料

送貨信息:

船重(kg) 0.34
船高(厘米)5.08
船長(厘米)7.87
船寬(厘米)9.65
原產地CN

產品詳細說明:

  • 儀表精度:+/- 2-1-2%
  • 壓力和真空計類型:壓力計
  • 可安裝儀表板:否
  • 液體填充:是

產品型號

產品型號主要應用錶殼顏色外殼材料範圍最小畢業插座材質接液材料連接位置價錢
PIC GAUGES 201L-204E壓力表液體填充0至100psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204E一般用途不銹鋼不銹鋼0年到100年2底部新台幣834元
PIC GAUGES PRO-201L-254P壓力表已充滿液體| AG9EGG 19RZ18 PRO-201L-254P一般用途不銹鋼不銹鋼0至3000 psi50底部新台幣1,000元
PIC GAUGES 202L-158D壓力表,液體填充0至60 psi | AG9EGH 19RZ20 202L-158D一般用途不銹鋼不銹鋼0年到60年0.5中後衛新台幣865元
PIC GAUGES 301LFW-254S壓力表已充滿液體| AG9EGM 19RZ25 301LFW-254S一般用途不銹鋼不銹鋼0至6000 psi100不銹鋼不銹鋼底部新台幣2,571元
PIC GAUGES 301LFW-254U壓力表已充滿液體| AG9EGN 19RZ26 301LFW-254U一般用途不銹鋼不銹鋼0至10,000 psi200不銹鋼不銹鋼底部新台幣2,571元
PIC GAUGES 301LFW-254V壓力表已充滿液體| AG9EGP 19RZ27 301LFW-254V一般用途不銹鋼不銹鋼0至15,000 psi200不銹鋼不銹鋼底部新台幣2,732元
PIC GAUGES 301LFW-254W壓力表已充滿液體| AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254W一般用途不銹鋼不銹鋼0至20,000 psi200不銹鋼不銹鋼底部新台幣3,281元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PIC GAUGES 601L-254F 壓力表 1/4 英寸 NPT 2-1/2 英寸
新台幣2,232元 /單元