項目 | 圓形鍋爐規 |
錶殼顏色 | 銀色 |
外殼材料 | 鐵件 |
連接位置 | 底部 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
延伸長度 | 0.32“ |
量規類型 | 圓形鍋爐規 |
鏡頭材質 | 塑料 |
標稱尺寸 | 3" |
範圍 | 0年到100年 |
插座材質 | 銅合金 |
莖長 | 2" |
溫度。 範圍 | 20學位到160學位 |
管材 | 銅合金 |
接液材料 | 銅 |
工作寬度 | 塑料 |
船重(kg) | 0.4 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 連接位置 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
TRI-HD-302R-E | 中後衛 | 0年到100年 | 新台幣2,031元 | ||
TRI-HD-302L-G | 底部 | 0年到200年 | 新台幣1,722元 | ||
TRI-HD-302R-G | 中後衛 | 0年到200年 | 新台幣2,031元 |