項目 | 送風機 |
鼓風機轉速 | 3450RPM |
CFM @ 0.125英寸 SP | 350 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 375 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 450 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 500 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 500 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 500 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 500 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 425 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 400 |
CFM @ 2.500英寸 SP | 100 |
dBA @ 5英尺 | 72 dBA |
深度 | 15.77“ |
滿載電流 | 1.57 / 0.078A |
身高 | 21.93“ |
房屋裝修 | 聚丙烯 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
Hz | 50 / 60赫茲 |
入口直徑 | 4.92“ |
最高 環境溫度。 | -13度 F |
最高 入口溫度 | 140度 F |
電機框架 | 71 |
電機功率 | 1 / 2 hp |
電機轉速 | 3450RPM |
出口直徑 | 4.47“ |
段落 | 3 |
迴轉 | CCW |
軸直徑 | 14mm |
電壓 | 230 / 460V |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 聚丙烯 |
輪型 | 前進曲線 |
輪寬 | 3.38“ |
船重(kg) | 7.65 |
原產地 | USA |
型號 | CFM @ 1.250英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.125英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | CFM @ 2.000英寸 SP | CFM @ 2.500英寸 SP | dBA @ 5英尺 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P15SS2P050 | 500 | 3450RPM | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 17.04“ | 新台幣96,507元 | |
P15SS4P033 | - | 1725RPM | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04“ | 新台幣93,293元 | |
P15SS6P025 | - | 1140RPM | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04“ | 新台幣97,458元 | |
P15ST4P033 | - | 1725RPM | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04“ | 新台幣85,387元 | |
P15ST6P025 | - | 1140RPM | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04“ | 新台幣95,217元 | |
P20SS4P033 | 500 | 1725RPM | - | - | - | - | 56 dBA | 18.22“ | 新台幣105,919元 | |
P20ST4P033 | 500 | 1725RPM | - | - | - | - | 56 dBA | 20“ | 新台幣97,746元 |