Plews-lubrimatic 05-050 ​​| 耦合器旋轉 180 度 8 吋 3000 Psi 鋼 | 41aa42 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050可旋轉180度8英寸3000 psi鋼的連接器| AH9QRH 41AA42

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 ​​耦合器旋轉 180 度 8 英寸 3000 psi 鋼

有現貨
貨號:AH9QRH 型號:05-050交叉編號:41AA42

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,108 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目180度旋轉接頭
材料鐵件
最大。 壓力3000 PSI
尺寸8
子類別適配器和耦合器

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)2.54
船長(厘米)23.88
船寬(厘米)8.13
原產地CN

產品型號

產品型號項目最大。 壓力尺寸價錢
PLEWS-LUBRIMATIC 05-031耦合器黃油槍1-7 / 16英寸4500 psi鋼| AH9QRE 41AA39 05-031耦合器黃油槍4500 PSI1.437“新台幣187元
PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 360度旋轉接頭與聯軸器鋼| AH9QRJ 41AA43 05-057360度旋轉接頭4500 PSI-新台幣795元
PLEWS-LUBRIMATIC 70-901黃油槍支架鋼| AH9QRV 41AA66 70-901黃油槍支架--新台幣575元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 ​​耦合器旋轉 180 度 8 英寸 3000 psi 鋼
新台幣1,108元 /單元