項目 | 手動空氣控制閥 |
執行器/回位 | 鈕扣/彈簧 |
空氣閥類型 | 5路2位 |
主體材料 | 鋁 |
中心位置 | 已提交 |
CFM | 27.2 |
體積係數 | 0.4 |
連線設定 | NPT |
最大。 壓力 | 125 PSI |
總高度 | 1.25“ |
總長度 | 2.5“ |
總寬度 | 1機構/ 2“ |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 160學位F. |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8481200070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CFM | 體積係數 | 總高度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM45-100-SR | 17.3 | 0.2 | 3機構/ 4“ | #10-32 | 新台幣2,215元 |