項目 | 手動空氣控制閥 |
執行器/回位 | 鈕扣/彈簧 |
空氣閥類型 | 3路2位 |
主體材料 | 鋁 |
中心位置 | 關閉 |
CFM | 33 |
體積係數 | 0.4 |
連線設定 | NPT |
最大。 壓力 | 125 PSI |
常開/常閉 | 常閉 |
總高度 | 1" |
總長度 | 1.75“ |
總寬度 | 1機構/ 2“ |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 160學位F. |
UPC | 999570987548 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8481200070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 主體材料 | CFM | 體積係數 | 連線設定 | 總高度 | 總長度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0-30,1 | 160學位F. | 鋁 | 17.3 | 0.2 | NPT | 1機構/ 2“ | 1.75“ | 1/8英寸x#10-32 | 新台幣974元 | ||
A0-30,3 | 160學位F. | 鋁 | 17.3 | 0.2 | NPT | 1機構/ 2“ | 1.75“ | #10-32 | 新台幣1,020元 | ||
A11-30,14 | -20度至160度F | 鋁 | 22.1 | 0.3 | NPT | 1.25“ | 2" | 1機構/ 8“ | 新台幣2,174元 | ||
A11-30,44 | -20度至160度F | 鋁 | 22.1 | 0.3 | NPT | 1.25“ | 2" | 1機構/ 8“ | 新台幣2,110元 | ||
A11-30,66 | -20度至160度F | 鋁 | 22.1 | 0.3 | 推入式 | 1.25“ | 2.25“ | 1機構/ 4“ | 新台幣2,457元 | ||
C030105 | 160學位F. | 黃銅 | 15.5 | 0.2 | NPT | 9/16“六角 | 1.25“ | #10-32 | 新台幣994元 | ||
C032025 | 160學位F. | 303不銹鋼 | 20.0 | 0.2 | NPT | 5機構/ 8“ | 1.75“ | #10-32 | 新台幣3,582元 |