得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 快速排氣 |
主體材料 | 黃銅 |
體積係數 | .2 |
連接類型 | NPT |
最大。 壓力 | 125 PSI |
總長度 | 1.54“ |
管道尺寸 | 1/8 |
密封材料 | 布納-N |
座椅材質 | 布納-N |
閥桿材料 | 黃銅 |
溫度。 範圍 | -20度至160度F |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 1.52 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8481200080 |
原產地 | US |