項目 | 撥動閥 |
主體材料 | 鋁/黃銅 |
體積係數 | .24 |
連接類型 | NPT |
手柄類型 | 切換 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
總長度 | 2.16“ |
管道尺寸 | 1/8 × 10-32 |
密封材料 | 布納-N |
座椅材質 | 布納-N |
閥桿材料 | 黃銅 |
溫度。 範圍 | -20度至160度F |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 3路 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8481200070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 體積係數 | 連接類型 | 手柄類型 | 總長度 | 管道尺寸 | 閥桿材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F11-30-44 | 鋁/黃銅 | .29 | 核不擴散條約 | 切換 | 2.43“ | 1/8 | 黃銅 | 新台幣2,543元 | ||
F11-30-66 | 鋁/黃銅 | .29 | 推入式 | 切換 | 2.54“ | 1機構/ 4“ | 黃銅 | 新台幣2,577元 | ||
C030103 | 黃銅 | .2 | 基金會 | 彈簧復位塑料撥動 | 1.71“ | 10-32 | 黃銅 | 新台幣1,201元 | ||
C040103 | 鋁/黃銅 | .42 | NPT | 彈簧復位塑料撥動 | 2.1“ | 1/8 | 黃銅 | 新台幣1,836元 | ||
C040403 | 鋁/黃銅 | .42 | NPT | 彈簧復位塑料撥動 | 2.1“ | 1/8 | 黃銅 | 新台幣2,252元 | ||
H0-30,1 | 鋁/黃銅 | .24 | NPT x標準 | 切換 | 2.16“ | 1/8 × 10-32 | 黃銅 | 新台幣1,131元 | ||
H11-30,44 | 鋁/黃銅 | .29 | 核不擴散條約 | 切換 | 2.43“ | 1/8 | 黃銅 | 新台幣2,486元 |