項目 | 撥動閥 |
主體材料 | 鋁/黃銅 |
體積係數 | .37 |
連接類型 | NPT |
手柄類型 | 棘手的金屬撥動 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
總長度 | 2.86“ |
管道尺寸 | 1/8 |
密封材料 | 布納-N |
座椅材質 | 布納-N |
閥桿材料 | 黃銅 |
溫度。 範圍 | -20度至160度F |
UPC | 723537389881 |
閥門設計 | 4路2位 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481200070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 體積係數 | 連接類型 | 手柄類型 | 總長度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP45-100-SR | .23 | 基金會 | 彈簧復位塑料撥動 | 2.95“ | 10-32 | 新台幣2,173元 | ||
FP45-1 / 8-SR | .37 | NPT | 彈簧復位塑料撥動 | 2.86“ | 1/8 | 新台幣2,542元 | ||
HM45-100-DT | .23 | 基金會 | 棘手的金屬撥動 | 2.95“ | 10-32 | 新台幣2,367元 |