項目 | 90度歧管 |
主體材料 | 黑色陽極氧化鋁 |
連接類型 | NPT |
進水口尺寸 | 1機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
安裝孔尺寸 | 0.17“ |
進口數量 | 2 |
出口數量 | 5 |
出口尺寸 | 1機構/ 8“ |
總高度 | 1" |
總長度 | 4" |
總寬度 | 1" |
溫度。 範圍 | -10度至200度F |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7616995060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 進水口尺寸 | 安裝孔尺寸 | 進口數量 | 出口數量 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10-125-2-90 | 1" | 1機構/ 4“ | 0.17“ | 2 | 2 | 1機構/ 8“ | 1" | 1.75“ | 新台幣1,066元 | ||
M10-125-3-90 | 1" | 1機構/ 4“ | 0.17“ | 2 | 3 | 1機構/ 8“ | 1" | 2.5“ | 新台幣1,194元 | ||
M10-125-4-90 | 1" | 1機構/ 4“ | 0.17“ | 2 | 4 | 1機構/ 8“ | 1" | 3.25“ | 新台幣1,276元 | ||
M10-125-6-90 | 1" | 1機構/ 4“ | 0.17“ | 2 | 6 | 1機構/ 8“ | 1" | 4.75“ | 新台幣1,450元 | ||
M10-125-8-90 | 1" | 1機構/ 4“ | 0.17“ | 2 | 8 | 1機構/ 8“ | 1" | 6.25“ | 新台幣1,645元 | ||
M20-250-2-90 | 1.25“ | 3機構/ 8“ | 0.2“ | 2 | 2 | 1機構/ 4“ | 1.25“ | 2.125“ | 新台幣1,113元 | ||
M20-250-3-90 | 1.25“ | 3機構/ 8“ | 0.2“ | 2 | 3 | 1機構/ 4“ | 1.25“ | 3" | 新台幣1,218元 |