項目 | 多種 |
主體材料 | 不銹鋼 |
連接類型 | NPT |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 3500 PSI |
安裝孔尺寸 | 0.2“ |
進口數量 | 2 |
出口數量 | 10 |
出口尺寸 | 1機構/ 4“ |
總高度 | 1.25“ |
總長度 | 9.125“ |
總寬度 | 1.25“ |
溫度。 範圍 | -100度至500度F |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 安裝孔尺寸 | 出口數量 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10-125-2-不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 0.17“ | 2 | 1機構/ 8“ | 1" | 1.75“ | 1" | 新台幣3,977元 | ||
M10-125-4-不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 0.17“ | 4 | 1機構/ 8“ | 1" | 3.25“ | 1" | 新台幣4,442元 | ||
M10-125-6-不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 0.17“ | 6 | 1機構/ 8“ | 1" | 4.75“ | 1" | 新台幣4,981元 | ||
M10-125-8-不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 0.17“ | 8 | 1機構/ 8“ | 1" | 6.25“ | 1" | 新台幣5,360元 | ||
M10-125-10-不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 0.17“ | 10 | 1機構/ 8“ | 1" | 7.75“ | 1" | 新台幣6,188元 | ||
M20-250-2-不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 0.2“ | 2 | 1機構/ 4“ | 1.25“ | 2.125“ | 1.25“ | 新台幣4,622元 | ||
M20-250-4-不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 0.2“ | 4 | 1機構/ 4“ | 1.25“ | 3.875“ | 1.25“ | 新台幣5,225元 |