項目 | 戶外音箱 |
顏色 | 黑色 |
開孔寬度 | 4-39 / 64“ |
深度 | 2.5“ |
直徑 | 6" |
頻率響應 | 60 Hz至20 kHz |
阻抗 | 4歐姆 |
峰值輸出功率 | 100W |
船重(kg) | 1.76 |
船高(厘米) | 9.7 |
船長(厘米) | 31.29 |
船寬(厘米) | 15.7 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 顏色 | 深度 | 直徑 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA5500 | 白色 | 1-33 / 64“ | - | 6 13機構/ 32“ | 10 3機構/ 64“ | 新台幣17,331元 | ||
MA6800 | 白色 | 3.437“ | 9" | 9 17機構/ 64“ | 9 17機構/ 64“ | 新台幣16,797元 | ||
MA6600 | 白色 | 3" | 7 39機構/ 64“ | 7.625“ | 7.625“ | 新台幣14,397元 | ||
MA5950 | 白色 | 3.437“ | - | 7 45機構/ 64“ | 10“ | 新台幣12,353元 | ||
MA6500 | 白色 | 2-9 / 16“ | 7" | 6 5機構/ 16“ | 6 5機構/ 16“ | 新台幣11,731元 | ||
MA905-W | 白色 | 1" | - | 6" | 9" | 新台幣12,915元 | ||
MA8506-B | 黑色 | 2-13 / 32“ | 7" | - | - | 新台幣9,598元 |