項目 | 冷水機 |
準確性 | 穩定性+/- 0.1攝氏度 |
容量 | 製冷量@ 20度C 1700W |
相容性測試 | CSA和CE認證 |
流量 | 13.2升/分鐘 |
最高 溫度 | 40度 |
泵類型 | 渦輪 |
溫度。 範圍 | -10度C至40度C |
電壓(交流) | 120V / 60Hz |
船重(kg) | 83.91 |
船高(厘米) | 81.28 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8418690180 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 準確性 | 交流電 | 電壓(交流) | 容量 | 相容性測試 | 流量 | 額定功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6560M11LB20C | -10度至40度 | +/- 0.1攝氏度 | 13.5 | 120V / 60Hz | 20°C時的製冷量:1800 | CSA,CE | 15.5磅/分鐘 | 泵類型:磁力驅動 | - | 詢價
| |
6860P46LB70D | 5學位到35學位 | +/- 0.5攝氏度 | 20.8 | 230V / 60Hz | 20°C時的製冷量:5200 | CSA,CE | 13.2磅/分鐘 | 正排量 | 新台幣505,987元 |