項目 | 冷凍循環浴 |
準確性 | +/- 0.01攝氏度 |
容量 | 7升 |
相容性測試 | CSA,CE |
顯示屏 | LCD觸摸板3.75英寸 |
流量 | 20.1L /分 |
最高 溫度 | 200學位 |
速度 | 變速泵 |
Temp.溫度Control控制 | 是 |
溫度。 範圍 | -20度至200度 |
船重(kg) | 40.5 |
船高(厘米) | 61.72 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8419899585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | Temp.溫度Control控制 | 準確性 | 交流電 | 溫度。 範圍 | 容量 | 顯示屏 | 流量 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX7LR-20-L11B | MX(基本) | +/- 0.07攝氏度 | - | -20度至135度 | 7 升(薄型) | LCD 3.25英寸 | 12.8磅/分鐘 | - | 新台幣188,712元 | ||
SD7LR-20-L11B | 標準數字 | +/- 0.04攝氏度 | 標準數字 120 VAC/60 Hz | -20度至200度 | 7 升(薄型) | LCD觸摸板3.75英寸 | 11磅/分鐘 | 170學位 | 新台幣202,591元 | ||
AD7LR-20-L11B | 是 | +/- 0.01攝氏度 | 先進的數字120 VAC / 60 Hz | -20度至200度 | 7 升(薄型) | LCD觸摸板3.75英寸 | 20.1L /分 | 200學位 | 新台幣247,320元 | ||
AP7LR-20-L11B | 是 | +/- 0.01攝氏度 | 先進的數字120 VAC / 60 Hz | -20度至200度 | 7 升(薄型) | SmartTouch彩色LCD 4.3英寸 | 20.1L /分 | - | 新台幣303,679元 | ||
AP07R-20-L11B | 是 | +/- 0.01攝氏度 | 先進的可編程120 VAC / 60 Hz | -20度至200度 | 7升 | SmartTouch彩色LCD 4.3英寸 | 20.1L /分 | 200學位 | 新台幣303,679元 | ||
AD07R-40-L11B | 是 | +/- 0.01攝氏度 | 先進的數字120 VAC / 60 Hz | -40度至200度 | 7L | LCD觸摸板3.75英寸 | 20.1L /分 | 200學位 | 新台幣257,491元 | ||
AP07R-40-L11B | 是 | +/- 0.01攝氏度 | 先進的可編程120 VAC / 60 Hz | -40度至200度 | 7升 | SmartTouch彩色LCD 4.3英寸 | 20.1L /分 | 200學位 | 新台幣317,702元 |