項目 | 先進的可編程開放式浴池系統 |
準確性 | +/- 0.01攝氏度 |
容量 | 28公司 |
相容性測試 | CSA,CE |
流量 | 壓力20.1 lpm,吸力14.7 lpm |
材料 | 不銹鋼 |
總深度 | 20.9“ |
總高度 | 16.9“ |
總寬度 | 13.5“ |
速度 | 變速泵 |
Temp.溫度Control控制 | 是 |
溫度。 範圍 | 環境溫度+10度至150度 |
船重(kg) | 40.5 |
船高(厘米) | 61.72 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8419899585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP06S150-L11B | 6公司 | 13.4“ | 14.9“ | 8.1“ | 新台幣189,596元 | ||
AP10S150-L11B | 10公司 | 13.9“ | 14.9“ | 13.5“ | 新台幣208,018元 | ||
AP20S150-L11B | 20公司 | 20.9“ | 14.9“ | 13.5“ | 新台幣220,426元 |