項目 | 台式冷水機 |
準確性 | +/- 0.1攝氏度 |
交流電 | 12 |
容量 | 20°C時的製冷量:435 |
相容性測試 | CSA,CE |
流量 | 13.2磅/分鐘 |
總高度 | 17“ |
總寬度 | 10“ |
額定功率 | 泵類型:離心 |
Temp.溫度Control控制 | 是 |
溫度。 範圍 | -5度至50度 |
電壓(交流) | 120V / 60Hz |
船重(kg) | 40.82 |
船高(厘米) | 61.72 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8418690180 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 流量 | 總高度 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM71GX1LB10C | 20°C時的製冷量:460 | 7.9磅/分鐘 | 17“ | -5度至50度 | 新台幣185,752元 | ||
LM61GX1LB10C | 20°C時的製冷量:560 | 7.9磅/分鐘 | 17“ | -10度至30度 | 新台幣188,167元 | ||
LM61MX1LB10C | 20°C時的製冷量:420 | 13.2磅/分鐘 | 17“ | -10度至30度 | 新台幣239,799元 | ||
LS51M11LB10C | 20°C時的製冷量:1160 | 14.8磅/分鐘 | 19“ | -20度至40度 | 新台幣228,535元 |