項目 | 加熱循環浴 |
準確性 | +/- 0.07攝氏度 |
容量 | 15L |
箱高 | 5-1 / 2“ |
腔室長度 | 8-11 / 32“ |
腔室寬度 | 10-7 / 8“ |
相容性測試 | CSA,CE |
顯示屏 | LCD 3.25英寸 |
流量 | 12.8磅/分鐘 |
速度 | 1速泵 |
Temp.溫度Control控制 | MX(基本) |
溫度。 範圍 | 環境溫度+10度至135度 |
船重(kg) | 24.04 |
船高(厘米) | 58.42 |
船長(厘米) | 72.77 |
船寬(厘米) | 52.71 |
HS代碼 | 8419899585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
MX07H135-L11B | 7L | 新台幣117,092元 | ||
MX20H135-L11B | 20L | 新台幣138,028元 |