項目 | 加熱和冷凍循環浴 |
準確性 | +/- 0.07攝氏度 |
容量 | 20L |
箱高 | 5-1 / 2“ |
腔室長度 | 9-27 / 32“ |
腔室寬度 | 12-7 / 16“ |
相容性測試 | CSA,CE |
顯示屏 | LCD 3.25英寸 |
流量 | 12.8磅/分鐘 |
速度 | 1速泵 |
Temp.溫度Control控制 | MX(基本) |
溫度。 範圍 | -30度至135度 |
船重(kg) | 40.82 |
船高(厘米) | 61.72 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8419899585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
MX07R-20-L11B | 7L | -20度至135度 | 新台幣181,768元 | ||
MX15R-30-L11B | 15L | -30度至135度 | 新台幣227,821元 |