項目 | 開浴系統 |
準確性 | +/- 0.07攝氏度 |
容量 | 20公司 |
相容性測試 | CSA,CE |
流量 | 12.8磅/分鐘 |
材料 | 不銹鋼 |
速度 | 單速泵 |
Temp.溫度Control控制 | 是 |
溫度。 範圍 | 環境溫度+10度至135度 |
船重(kg) | 40.5 |
船高(厘米) | 61.72 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8419899585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 流量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
MX06S135-L11B | 6公司 | 12.8磅/分鐘 | 新台幣97,424元 | ||
MX10S135-L11B | 10公司 | 壓力20.1 lpm,吸力14.7 lpm | 新台幣106,170元 | ||
MX28S135-L11B | 28公司 | 壓力20.1 lpm,吸力14.7 lpm | 新台幣119,023元 |