項目 | 浸入式冷卻器 |
準確性 | 0.1 |
相容性測試 | CSA,CE |
Temp.溫度Control控制 | 否,固定在-40°C |
溫度。 範圍 | 固定@-35°C |
船重(kg) | 40.5 |
船高(厘米) | 61.72 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8419909580 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | Temp.溫度Control控制 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
P35N5L101B | 否,固定在-35°C | 固定@-35°C | 新台幣150,733元 | ||
P60N2LB01B | 否,固定在-60°C | 固定@-60°C | 新台幣110,015元 |