項目 | 加熱和冷凍循環浴 |
準確性 | +/- 0.04攝氏度 |
容量 | 20L |
箱高 | 5-1 / 2“ |
腔室長度 | 9-27 / 32“ |
腔室寬度 | 12-7 / 16“ |
相容性測試 | CSA,CE |
顯示屏 | LCD觸摸板3.75英寸 |
流量 | 11磅/分鐘 |
速度 | 2速泵 |
Temp.溫度Control控制 | 標準數字 |
溫度。 範圍 | -30度至170度 |
船重(kg) | 40.5 |
船高(厘米) | 61.72 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8419899585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 項目 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SD07R-20-L11B | 7L | 加熱和冷凍循環浴 | -20度至170度 | 新台幣198,621元 | ||
SD15R-30-L11B | 15L | 加熱和冷凍循環浴 | -30度至170度 | 新台幣242,135元 | ||
SD28R-30-L11B | 28L | 加熱和冷凍循環浴 | -30度至170度 | 新台幣277,397元 | ||
SD07H170-L11B | 7L | 加熱循環浴 | 環境溫度+10度至170度 | 新台幣130,605元 | ||
SD15H170-L11B | 15L | 加熱循環浴 | 環境溫度+10度至170度 | 新台幣151,952元 | ||
SD20H170-L11B | 20L | 加熱循環浴 | 環境溫度+10度至170度 | 新台幣162,456元 | ||
SD28H170-L11B | 28L | 加熱循環浴 | 環境溫度+10度至170度 | 新台幣171,863元 |