項目 | 曝氣管 |
顏色 | 黑色 |
硬度 | 68 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
總長: | 20ft。 |
材料 | 乙烯基 |
最大。 壓力 | 30 |
外直徑。 | 0.66“ |
溫度。 範圍 | 32至100度F |
類別 | 靈活 |
室壁厚度 | 0.08“ |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 31.75 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部Dia。 | 材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC120 | 1" | PVC | 100 | 1.312“ | 34至100度F | 0.15“ | 新台幣1,550元 |